{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Spannzange | 3 mm | |
| Drehzahl min. | 15 000 min-1 | |
| Drehzahl max. | 30 000 min-1 | |
| Motorbauweise | bürstenloser EC-Motor | |
| Abgabeleistung | 120 W | |
| Besonderheit | Kompakte Bauform; Variable Drehzahl | |
| Produktart | Winkelschleifer | |
| Länge gesamt | 180 mm | |
| Breite gesamt | 24 mm | |
| Höhe gesamt | 23 mm | |
| Gewicht gesamt | 0,245 kg |
| Artikelnummer | 078155 RCK-WS90 | |
| EAN / GTIN | 4007220538630 | |
| Herstellernummer | 83003001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |