Mikromotorsystem Emax EVOlution, Typ: EV410

Artikel-Nr.: 078140 EV410
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung EV 410
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 73 W
Drehzahlbereich 1.000 min-1 - 40.000 min-1
Netzspannung 230 V
Gewicht 3,3 kg
Produktart Mikro-Schleifsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078140 EV410
EAN / GTIN 4560264428690
Herstellernummer 11900000
Hersteller/verantwortliche Person MAFRA MAILE GmbH Präzisionsmaschinen, Schutterstrasse 2/4, 77746 SCHUTTERWALD, Deutschland, www.mafra.de/home.aspx

Beschreibung

Ausführung:

Komplett-Set EV410-230 Emax EVOlution 40.000 u/min. mit Handstück IR-310.

Lieferumfang:

Steuereinheit, Mikromotor inkl Motorkabel 1,5 m, Handstück inkl. Spannzange (⌀ 2,35 mm und 3,0 mm), digitale Drehzahlanzeige, Ein-/Ausschalter am Motor, Netzkabel, Rechts-/Linkslauf, Motordrehzahlkennung, je 1 Handstückaufnahme und Handstückablage.