Winkelpolierer WPO, Typ: 72214900

Artikel-Nr.: 077712 72214900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung WPO 14-25 E
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.200 W
Drehzahlbereich 900 min-1 - 2.500 min-1
Werkzeugaufnahme M14
maximaler Polierwerkzeug-⌀ 250 mm
Gewicht 2,4 kg
maximale Vibration nach EN 3,5 m/s2
Produktart Polierer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077712 72214900
EAN / GTIN 4014586862729
Herstellernummer 72214900230
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Stufenlose elektronische Drehzahlregelung zur optimalen Nutzung des eingesetzten Werkzeugs.
  • Mit Aufspanndorn auch als vollwertige Satiniermaschine für Längsarbeiten einsetzbar.
  • Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich.
  • Selbstanlaufsperre gegen unkontrolliertes Wiedereinschalten nach Stromunterbrechung.

Lieferumfang:

Fein-Winkelpolierer WPO 14-25E, Zusatzhandgriff.

Sonderzubehör:

Standard-Set Fläche, Nr.077718 Gr.F, Satinier-Set für Profile, Nr.077718 Gr.S, Rohr-Set, Nr.077718 Gr.R.