• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Li-Ionen Akku REDLITHIUM FORGE™, 6,0 Ah, Akkukapazität: 12Ah

Artikel-Nr.: 073805 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Akkukapazität (Ah) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie REDLITHIUM FORGE™
Herstellerbezeichnung M18FB12
inklusive Ladegerät nein
Produktart Akku
geeignet für 18V Milwaukee
Gewicht 1,51 kg
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 12 Ah
Ladezeit je Akku 0,75 h
wiederaufladbar ja
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073805 12
EAN / GTIN 4058546414016
Herstellernummer 4932492651
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

REDLITHIUM FORGE™ bietet die leistungsstärksten, am schnellsten aufladbaren und langlebigsten Akkus innerhalb der REDLITHIUM Reihe.

Beschreibung:

  • Der Akku bietet bis zu 50% mehr Leistung als der M18™ HB12
  • 35 Minuten Superladung bis 80% mit dem M18™ Dual Bay Super Charger, 45 Minuten für volle Ladung
  • COOL-CYCLE™: Das aktive Kühlsystem ermöglicht eine schnelle Kühlung für weniger Ausfallzeiten
  • REDLITHIUM™ FORGE™ bietet die größte Leistung, die schnellste Aufladung und die längste Lebensdauer der REDLITHIUM™-Akkus
  • Widerstandsfähiges Gehäuse, das einen erhöhten Schutz gegen Öle, Lösungsmittel und Fette bietet
  • Lange Lebensdauer für die meisten Aufladungen und beste Leistung über die gesamte Lebensdauer des Akkus
  • Erhöhte Laufzeit bei Anwendungen mit hohem Bedarf
  • Kompatibel mit allen M18™-Werkzeugen der Produktreihe
  • Verbesserte Ladestandanzeige mit Ablesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung
  • REDLINK™ Intelligenz: Unsere Akkuschaltkreise bieten optimierte Leistung und Überlastungsschutz durch eine vollständige Systemkommunikation zwischen Werkzeug, Akku und Ladegerät

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 12 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 1
  • Gewicht: 1.51 kg
  • Ladezeit M12-18 AC Ladegerät: 285 min
  • Ladezeit M12-18 C Ladegerät: 250 min
  • Ladezeit M12-18 FC Ladegerät: 130 min
  • Ladezeit M12-18 SC Ladegerät: 60 min
  • Ladezeit M1418C6 Ladegerät: 270 min
  • Ladezeit M18 DBSC Ladegerät: 45 min
  • Ladezeit M18 DFC Ladegerät: 130 min
  • Ladezeit M18 PC6 Schnellladegerät: 130 min
  • Spannung: 18 V
  • System: M18™

Passend für:

Schiebeakkusystem M18 für alle Milwaukee 18V-Li-Ionen-Geräte.