DOVEIQGRIP TIGER-IQ Schneideinsätze 10 mm

Artikel-Nr.: 274148 10
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher Y
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 180 m/min
Stechbreite w 10 mm
Eckenradius R 0,8 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,2 mm/U - 0,35 mm/U
Sorte IC808
RETOL 0,05 mm
INSL 13,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Wendeschneidplattenprofil neutral
Serie DOVEIQGRIP
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Herstellerbezeichnung TIGER 1008Y-IQ IC808
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274148 10
EAN / GTIN 7291075316476

Beschreibung

Ausführung:

Y-Spanbrecher für allgemeine Stechbearbeitung. Positver Spanformer. Weicher Schnitt.

Verwendung:

Zum Außenstechen für hohe Zerspanvolumina.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "DOVEIQGRIP" Alle ansehen