DOVEIQGRIP TIGER-IQ Schneideinsatz, IC808, Stechbreite w: 16mm

Artikel-Nr.: 274148 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stechdrehplatte
Bearbeitungsverfahren Einstechen (ESE)
Anzahl Schneiden 1 St.
Stechbreite w 16 mm
Eckenradius, rechts R 1,5 mm
Sorte IC808
Schneidstoff HM
Beschichtung PVD
Serie DOVEIQGRIP
Herstellerbezeichnung TIGER 1615Y-IQ IC808
Länge Schneidplatte L 20 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Eckenradius, links R 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 80 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 180 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,22 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,5 mm/U
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung IC808
Bezeichnung Schneidplatte TIGER 1615Y-IQ
Einsatzrichtung neutral
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Spanbrecher ja
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 1 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274148 16
EAN / GTIN 7291075316513
Herstellernummer TIGER 1615Y-IQ IC808

Beschreibung

Ausführung:

Y-Spanbrecher für allgemeine Stechbearbeitung. Positver Spanformer. Weicher Schnitt.

Verwendung:

Zum Einstechen für hohe Zerspanvolumina.