{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| Bearbeitungsverfahren | Einstechen (ESE) | |
| Anzahl Schneiden | 1 St. | |
| Stechbreite w | 14 mm | |
| Eckenradius, rechts R | 1,5 mm | |
| Sorte | IC808 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Ausführung Spanbrecher | Y | |
| Beschichtung | PVD | |
| Serie | DOVEIQGRIP | |
| Herstellerbezeichnung | TIGER 1415Y-IQ IC808 | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Eckenradius, links R | 1,5 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 80 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 180 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,22 mm/U | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,45 mm/U | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | IC808 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | TIGER 1415Y-IQ | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 274148 14 | |
| EAN / GTIN | 7291075316506 | |
| Herstellernummer | TIGER 1415Y-IQ IC808 |