Steckschlüssel-Sortiment für Torx®, 1/4; 3/8; 1/2 Zoll-Vierkant 35-teilig

Artikel-Nr.: 630031
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Antriebs-Vierkant: 1/4; 3/8; 1/2

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 35
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll; 3/8 Zoll; 1/2 Zoll
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 413 mm
Breite 230 mm
Höhe 57 mm
Abtriebsprofil Steckschlüssel für TORX®-Schrauben; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630031
EAN / GTIN 4018754261017
Herstellernummer 98811908

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M3 − M20. Für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M2,5 − M14.
Für Innen-Torx®-Schrauben mit Sicherungsstift mit Gewinde M3 − M8. Inklusive Lehre für Torx®-Schrauben.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze für Torx®: 3 St. Nr. 631500 Gr. E4; E5; E6
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsätze für Torx®: 4 St. Nr. 637450 Gr. E7; E8; E10; E12
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze für Torx®: 6 St. Nr. 642700 Gr. E11; E14; E16; E18; E20; E24
1/4 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®: 2 St. Nr. 631801 Gr. TX8; TX9
3/8 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®: 5 St. Nr. 637560 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27
1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®: 6 St. Nr. 643650 Gr. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
BITS mit Bohrung für Torx® C 6,3: 7 St. ähnlich Nr. 675350 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Verbindungsstück für BITS: 1 St. ähnlich Nr. 676945 Gr. 8/4
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb