Stabil-Spannbacke, Backenbreite: 65mm

Artikel-Nr.: 375130 65
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6497
Maximalhöhe 99 mm
Minimalhöhe 46 mm
Schlitzbreite 19 mm
Spannhub 8 mm
ganze Länge 179 mm
Schlüsselweite 14 mm
Zwischenhöhe h1 38 mm
für Nutbreite a 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm
Backenbreite 65 mm
Produktart Niederzugspanner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375130 65
EAN / GTIN 4020772073213
Herstellernummer 73213
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile, hohe Ausführung mit starker Niederzug- und Spannkraft. Durch die schräge Spannbackenführung wird das Werkstück sicher nach unten auf den Maschinentisch gespannt. Die auswechselbaren Spannbacken sind umkehrbar, die glatte Seite ist für bearbeitete, die geriffelte Seite für rohe Werkstücke verwendbar.

Verwendung:

Zum seitlichen Spannen hoher Werkstücke mit großer Spannkraft.

Werkstoff:

Grundkörper aus Temperguss, Spannbacken einsatzgehärtet.