Parallelzwinge (Spannhand), Typ: 25

Artikel-Nr.: 861900 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 178 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite für Druck a 0 mm - 25 mm
Spannweite für Zug b 20 mm - 48 mm
Spanntiefe c 15 mm
maximale Spannkraft 1.000 N
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 861900 25
EAN / GTIN 4045197167514
Herstellernummer 861900 25

Beschreibung

Ausführung:

Mit Trapezgewindespindel und 2 schwenkbaren Spannblöcken. Die Spannblöcke haben jeweils 3 glatte Flächen und eine Fläche mit Kreuzprisma und sind somit zum Spannen unterschiedlichster Werkstücke universell einsetzbar.

Verwendung:

Für Innen- und Außenspannung verschiedenster Werkstückformen.

Werkstoff:

Spindel und Spannklötze Stahl, brüniert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb