Ersatz-Pressbacken-Set, Typ: 50

Artikel-Nr.: 729975 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Leiterquerschnitt 6 mm2 - 50 mm2
Produktart Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729975 50
EAN / GTIN 8014212199980
Herstellernummer EP50I

Beschreibung

Ausführung:

Mit innovativer i-Verpressung, geeignet für mehrdrähtige, mehrdrähtige verdichtete und feindrähtige Kabel. Durch die i-Verpressung werden Anzugswerte weit über der Normalanforderung erreicht.

Passend für:

Presszange Nr. 729970: Gr. 50

Lieferumfang:

2 Profilscheiben (Pressbacken).
2 Achsen mit Druckfeder.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb