• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen Assistent 179N 179N-6

Artikel-Nr.: 918275 179N-6
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 25
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 25 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Typ 179N-6
Serie Assistent
Höhe 1.020 mm
Breite 785 mm
Tiefe 518 mm
Schubladen Nutzbreite 522 mm
Schubladen Nutztiefe 398 mm
Gewicht 90 kg
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918275 179N-6
EAN / GTIN 4000896214570
Herstellernummer 179N-6

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Werkstattwagen in doppelwandiger Konstruktion. Gehäuse mit durchgehenden Kantenschutzecken, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und gegenseitiger Auszugssperre. Schubladen mit Selbsteinzug. Arbeitsfläche komplett abgedichtet, Wageninneres vor auslaufenden Flüssigkeiten geschützt.
2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 Bockrollen.
Mit lösemittelbeständiger Kunststoff-Arbeitsfläche.

Bestückung:

Anzahl×Schubladen-Fronthöhe mm: 3×81 / 3×166

Lackierung:

Blau

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile