• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PC-Halter S

Artikel-Nr.: 928752 S
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 15
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 15 kg
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 200 mm
Breite 230 mm
Tiefe 185 mm
Nutzbreite 145 mm
Gewicht 1,2 kg
Produktart PC-Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928752 S
EAN / GTIN 4062406281724

Beschreibung

Ausführung:

PC Halterung aus Stahlblech zum Anschrauben unter einer Arbeitsplatte. Anschraubposition frei wählbar.
Zur senkrechten Lagerung des PC.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.