Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Vitoject® 890, Handschuhgröße: 8

Artikel-Nr.: 094783 8
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (DFGKLM)
  • Schnittschutzklasse: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft nicht geeignet 2 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1
Inhalt 1
Handschuheigenschaft DMF-frei
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Herstellerbezeichnung Vitoject 890
Handschuhgröße 8
EN 374 Typ A (DFGKLM)
Chemikalienbeständigkeit DFGKLM
EN 388 3101X
Material Viton
Trägermaterial Viton
AQL 0,65
Anwendungsbereich Heavy Duty
Länge 350 mm
Stärke 0,7 mm
Farbe schwarz
Verwendung mehrweg
Gewicht 355 g
Schnittschutzklasse 1
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094783 8
EAN / GTIN 4008198789086
Herstellernummer 890/8

Beschreibung

Ausführung:

Vitoject® 890. Schutzhandschuh aus Viton, hoch chemikalienfest. Sehr guter Schutz vor extrem aggressiven und giftigen Chemikalien; z.B. gute Beständigkeit gegen polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Lösemittelfrei. Kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen.
Schutzhandschuhe der Kategorie III.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb