{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 12 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±1 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | E-torc | |
Gesamtlänge L | 263 mm | |
Drehmomentbereich | 1,5 Nm - 12 Nm | |
Auflösung | 0,01 Nm | |
Gewicht | 500 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 17,5 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | Vibrationsmotor | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment; Drehwinkel; Streckgrenze; Weiterdrehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | Werksnorm | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 185,5 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 203 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655001 12 | |
EAN / GTIN | 4002805936597 | |
Herstellernummer | 3034631 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel, mit separatem Display und Verbindungskabel E-Torc QR, maximales Drehmoment: 12N·m
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
7.260,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
303 Stück sofort lieferbar
284,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
401,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar
698,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
519,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
698,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | Nm | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Anzeige | digital | digital | digital | digital | digital | digital |
Drehmomentbereich | 1,5 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm |
Gesamtlänge L | 263 mm | 216 mm | 345 mm | 370 mm | 355 mm | 370 mm |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | verstellbar | nicht verstellbar | verstellbar | verstellbar | verstellbar |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 203 mm | 176,3 mm | 269 mm | 303 mm | 292,9 mm | 303 mm |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |