Lupă manuală cu iluminare cu INDUCŢIE Tech-Line 4

Cod articol: 490822 4
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie INDUCȚIE Tech-Line
⌀ lentilei 55 mm
Grosisment (× ori) 4
Temperatură de culoare 4500 K
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Lupă manuală cu iluminare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 490822 4
EAN / GTIN 4015478114971

Descriere

Execuţie:

Lupă manuală cu tehnică inovativă de încărcare inductivă pentru încărcare continuă şi durabilă, în scopul unei utilizări permanente. Timp de încărcare cca 3 ore, timp de exploatare cca 7 ore. Lentilă din sticlă de silicat, rezistentă la zgârieturi, cu claritate ridicată şi cu imagine nedistorsionată. Lumină omogenă şi de contrast ridicat prin ajustarea în două trepte a intensităţii luminoase. Senzaţie plăcută datorită designului ergonomic, cu zonă de prindere Soft-Touch. LED-uri SMD durabile cu culoare a luminii (alb neutru) şi temperatură de 4500 K.
Lentilă asferică din sticlă de silicat

Livrare:

Inclusiv pad de încărcare, adaptor, săculeţ din microfibră pentru depozitare şi curăţare.