Circometru din oţel V2A pentru circumferinţă şi ⌀ 950 mm

Cod articol: 465682 950

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 49,40 € /buc.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare pentru ⌀ 20 mm - 300 mm
Domeniu de măsurare pentru circumferinţă 60 mm - 950 mm
Lăţimea benzii 16 mm
Grosimea benzii 0,2 mm
Citire 0,1 mm
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 465682 950
EAN / GTIN 2050001061782
Număr producător 62000027

Descriere

Execuţie:

Ruletă din oţel CJU pentru măsurarea circumferinţei exterioare şi ⌀ corpurilor rotunde. Oţelul pentru arcuri este gravat cu laser pe partea frontală cu 2 gradaţii pentru circumferinţă şi ⌀. Diviziune 1 mm. Citire pe vernier 0,1 mm. Eroare toleranţă la scalare conform DIN 866.
Model V2A din oţel de arc inoxidabil.

Notă:

Circometre cu gradaţie de 0,05 mm şi circometre cu strat de acoperire negru, la cerere. Versiune staţionară CJU, la cerere.