Clemă de fixare excentrică M10

Cod articol: 370005 M10

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,17 € / buc.
La cerere
În stoc
262 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M10
Şaibă hexagonală SW 20 mm
Şaibă cu hexagon interior SW1 7 mm
Deplasare excentrică S1 1,6 mm
Dimensiune A 10,2 mm
Înălţimea şaibei H 6,4 mm
Lungimea filetului 20 mm
Forţa de strângere 9 kN
Moment maxim de strângere 28 Nm
Tip produs Clemă de fixare excentrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370005 M10
EAN / GTIN 4046368503308
Număr producător 50210

Descriere

Execuţie:

  • Spaţiu necesar minim, astfel sunt puţine proeminenţe.
  • Strângerea pieselor de orice formă.

Disc hexagonal din alamă cu şurub excentric din oţel.

Livrare:

1 bucată şurub din oţel, 1 bucată disc de prindere.

Notă:

În cazul clemei M 10 este necesară o cheie hexagonală Ref. 7!