Clemă de fixare excentrică M12

Cod articol: 370005 M12

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,96 € / buc.
  • de la 8 buc.
    12,46 € / buc.
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M12
Şaibă hexagonală SW 25 mm
Şaibă cu hexagon interior SW1 8 mm
Deplasare excentrică S1 2 mm
Dimensiune A 12,7 mm
Înălţimea şaibei H 9,5 mm
Lungimea filetului 25 mm
Forţa de strângere 18 kN
Moment maxim de strângere 88 Nm
Tip produs Clemă de fixare excentrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370005 M12
EAN / GTIN 4046368503322
Număr producător 50212

Descriere

Execuţie:

  • Spaţiu necesar minim, astfel sunt puţine proeminenţe.
  • Strângerea pieselor de orice formă.

Disc hexagonal din alamă cu şurub excentric din oţel.

Livrare:

1 bucată şurub din oţel, 1 bucată disc de prindere.

Notă:

În cazul clemei M 10 este necesară o cheie hexagonală Ref. 7!