Clemă de fixare excentrică M16

Cod articol: 370005 M16

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,50 € / buc.
  • de la 4 buc.
    18,75 € / buc.
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M16
Şaibă hexagonală SW 30 mm
Şaibă cu hexagon interior SW1 12 mm
Deplasare excentrică S1 2,5 mm
Dimensiune A 15 mm
Înălţimea şaibei H 12,7 mm
Lungimea filetului 27 mm
Forţa de strângere 27 kN
Moment maxim de strângere 88 Nm
Tip produs Clemă de fixare excentrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370005 M16
EAN / GTIN 4046368503360
Număr producător 50216

Descriere

Execuţie:

  • Spaţiu necesar minim, astfel sunt puţine proeminenţe.
  • Strângerea pieselor de orice formă.

Disc hexagonal din alamă cu şurub excentric din oţel.

Livrare:

1 bucată şurub din oţel, 1 bucată disc de prindere.

Notă:

În cazul clemei M 10 este necesară o cheie hexagonală Ref. 7!