Radio cu acumulator / alimentare de la reţea M12RCDAB

Cod articol: 073960 M12RCDAB
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth
  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth
Clasă de protecţie IP IP 54
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
Denumirea producătorului M12RCDAB+-0
Număr de acumulatoare incluse 0
Tensiunea acumulatorului 12 V
Interval de frecvenţe Frecvenţă radio AM; Frecvenţă radio FM; Frecvenţă radio DAB
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion; Cu baterii
Lungime 523 mm
Lăţime 155 mm
Înălţime 386 mm
Greutate 1,9 kg
Tip produs Radio

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 073960 M12RCDAB
EAN / GTIN 4058546325107
Număr producător 4933472114

Descriere

Execuţie:

Radio robust pentru şantier, cu protecţie împotriva stropilor de apă (IP54) cu funcţionare prin alimentare de la reţea sau cu acumulator.
Radio cu acumulator / alimentare de la reţea şi funcţie de încărcare. Tuner DAB+, AM şi FM.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de reţea, 2 baterii tampon, cablu de conexiune AUX, fără acumulatoare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături