Uniwersalny zestaw narzędzi XXL 70 szt. 70

Nr art.: 685502 70
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • stopień ochrony IP: IP X4
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP X4
masa 11 kg
liczba części 70
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Rodzaj produktu Zestawy narzędzi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 685502 70
EAN / GTIN 4067263309154

Opis

Wykonanie:

Walizka systemowa z tworzywa sztucznego L-BOXX® i tworzywa ABS odpornego na uderzenia i chronionego przed bryzgającą wodą. Wytrzymały mechanizm zatrzaskowy umożliwia łatwe i szybkie łączenie lub rozdzielanie walizek oraz transport kilku złożonych walizek systemowych z tworzywa sztucznego, o masie do 40 kg. Możliwość obciążenia pokrywy do 100 kg, ładowność do 25 kg.

Funkcja:

IPX4: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków, jednakowoż brak ochrony przed ciałami obcymi lub dotknięciem.

W dostawie:

Nasadki 12-kątne: po 1 szt. nr 642129 rozm. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Nasadki wkrętakowe 6-kątne: Po 1 szt. nr 643229, rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Przetyczka: 1 szt. nr 641329 wielk. 295
przedłużka: po 1 szt. nr 641029, rozm. 75; 125; 250
przegub Cardana: 1 szt. nr 641629 rozm. 1/2
grzechotka: 1 szt. nr 640025 rozm. 1/2
Miary zwijane: 1 szt. nr 462201, rozm. 2,5
Klucze oczkowo-płaskie: po 1 szt. nr 613600, wielk. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Kombinerki: 1 szt. nr 700940, rozm. 160
Szczypce płaskie, półokrągłe: 1 szt. nr 713040, rozm. 200
Szczypce tnące, boczne: 1 szt. nr 724840, rozm. 160
Wkrętaki płaskie: Po 1 szt. nr 660032, rozm. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Wkrętak z główką Phillips: po 1 szt. nr 667702, wielk. 1; 2
Zestaw kluczy trzpieniowych 6-kątnych z końcówką sferyczną: 1 szt. nr 627132, rozm. 9
Nóż: 1 szt. nr 845020
Pokrywa: 1 szt. nr 693352
Przechowywane w: L-BOXX® nr 693330, wielk. 238

Wskazówka:

Dostawa obejmuje komplet narzędzi w L-BOXX®.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne