Zestaw bitów uniwersalnych 30-elem.

Nr art.: 675791
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Bit-Check 30 Universal 1
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski Pozidriv; Wkrętaki płaskie; Wkrętak do śrub TORX®; Wkrętak do śrub TORX® z otworem; Wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 675791
EAN / GTIN 4013288191595
Numer producenta 05056440001

Opis

Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) sortowane, 1 złączka.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675200 2 szt. rozm. 1/25; 3 szt. rozm. 2/25; 1 szt. rozm. 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675380 2 szt. rozm. 1/25; 3 szt. rozm. 2/25; 1 szt. rozm. 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Nr 675240 po 1 szt. rozm. 3; 4; 5; 6; 8
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: zbliżone do nr 675550 po 1 szt. rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn. z trzpieniem: Nr 675350 po 1 szt. rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: 1 szt. wielk. 1,0×5,5
Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. nr 675020 wielk. 6,3K

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne