Miniaturowa szczotka okrągła drut stalowy, 0,10 mm 19X2 mm

Nr art.: 574930 19X2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
104 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut stalowy
typowe zastosowanie Czyszczenie, usuwanie zadziorów
⌀ szczotki D1 19 mm
szerokość szczotki 2 mm
wysokość pokrycia 0,1 mm
Długość drutu H1 5 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
splot warkoczowy falisty
maksymalna prędkość obrotowa 12 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 574930 19X2
EAN / GTIN 4017359289402
Numer producenta 410222

Opis

Wykonanie:

⌀ trzpienia 3 mm.

Zastosowanie:

Obróbka precyzyjnych przedmiotów, małych powierzchni lub miejsc trudno dostępnych.