XNMU 040310HP INOX

Nr art.: 221202 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria LOGIQ4FEED
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XNMU 040310HP
typ INOX
promień naroża 1 mm
Gatunek IC840
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 1,8 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 0,8 mm
posuw fz 0,8 mm
liczba wymian/ostrzy 4
geometria HP
oznaczenie producenta FFX4 XNMU 040310HP IC840
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221202 INOX
EAN / GTIN 7291075393477
Numer producenta 3336663

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
130
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
inkonel
S
25
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronna płytka skrawająca z 4 krawędziami tnącymi. Z dodatkowym ostrzem.

Wskazówka:

Wartości orientacyjne dla ae = 0,6...1 × D / ap maks. = 0,8 mm.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.