GARANT GreenPlus Flex Cleaner 20

Nr art.: 088001 20
(PLN 40,49 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wersja kanistry
Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
zawartość 20 l
kolor transparent
Kształt ciekły
Gęstość 1,01 g/cm3
Temperatura wrzenia 100 °C
wartość pH 9
temperatura przechowywania 2 °C - 35 °C
Seria GreenPlus
Rodzaj produktu Uniwersalne środki czyszczące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 088001 20
EAN / GTIN 4062406400873

Opis

Wykonanie:

certyfikat NSF. Produkty dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym.
Elastyczny środek odtłuszczający do szybkiego usuwania zanieczyszczeń z olejów, emulsji i smarów. Mieszać z wodą w stosunku maks. 1:10.
Kanistry o pojemności 20 litrów. W razie potrzeby zamówić pasujący kurek spustowy (nr 088010 rozm. 20–30).
Ponadto Flex Cleaner nadaje się do zastosowań bezpianowych w agregatach do mycia wysokociśnieniowego i urządzeniach do czyszczenia podłóg; tym samym można swobodnie stosować wszędzie tam, gdzie piana może spowodować szkody. Podczas czyszczenia w temperaturze do 75°C chroni przed matowieniem, w szczególności powierzchnie aluminiowe i mosiężne. Produkt zapewnia czasową ochronę przeciwkorozyjną. W przypadku zastosowania ręcznego rozpylić środek czyszczący, odczekać chwilę i zetrzeć ściereczką. W przypadku użycia w przemyśle spożywczym po zakończeniu czyszczenia spłukać wystarczającą ilością wody.
  • Nie wymaga specjalnego oznakowania.
  • Do zastosowań ręcznych i maszynowych.
  • Certyfikat NSF umożliwia stosowanie w przemyśle spożywczym.
  • Nadaje się do uzupełniania butelek z rozpylaczem i rozpylaczy ciśnieniowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne