GARANT GreenPlus Flex Cleaner 200

Nr art.: 088001 200
(PLN 30,38 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wersja beczka
Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
zawartość 200 l
kolor transparent
Kształt ciekły
Gęstość 1,01 g/cm3
Temperatura wrzenia 100 °C
wartość pH 9
temperatura przechowywania 2 °C - 35 °C
Seria GreenPlus
Rodzaj produktu Uniwersalne środki czyszczące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 088001 200
EAN / GTIN 4067263120568

Opis

Wykonanie:

certyfikat NSF. Produkty dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym.
Elastyczny środek odtłuszczający do szybkiego usuwania zanieczyszczeń z olejów, emulsji i smarów. Mieszać z wodą w stosunku maks. 1:10.
Pojemnik plastikowy o pojemności 200 litrów.
Ponadto Flex Cleaner nadaje się do zastosowań bezpianowych w agregatach do mycia wysokociśnieniowego i urządzeniach do czyszczenia podłóg; tym samym można swobodnie stosować wszędzie tam, gdzie piana może spowodować szkody. Podczas czyszczenia w temperaturze do 75°C chroni przed matowieniem, w szczególności powierzchnie aluminiowe i mosiężne. Produkt zapewnia czasową ochronę przeciwkorozyjną. W przypadku zastosowania ręcznego rozpylić środek czyszczący, odczekać chwilę i zetrzeć ściereczką. W przypadku użycia w przemyśle spożywczym po zakończeniu czyszczenia spłukać wystarczającą ilością wody.
  • Nie wymaga specjalnego oznakowania.
  • Do zastosowań ręcznych i maszynowych.
  • Certyfikat NSF umożliwia stosowanie w przemyśle spożywczym.
  • Nadaje się do uzupełniania butelek z rozpylaczem i rozpylaczy ciśnieniowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria