{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 240 V | |
pobór mocy | 2 400 W | |
Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 6 600 min-1 | |
moment obrotowy | 17 Nm | |
gwint przyłączeniowy | M14 | |
maks. ⌀ tarczy | 230 mm | |
masa | 6,2 kg | |
długość przewodu | 4 m | |
częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
układ czuwakowy | tak | |
Układ łagodnego rozruchu | tak | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
Kickbackstop | tak | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077150 WEPBA24230 | |
EAN / GTIN | 4007430337641 | |
Numer producenta | 606481000 |