NC-hogedruk-machinespanklem NC8 90

Artikelnummer: 360405 90
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Productdetails

Technische gegevens

Serie NC8
Type 90
Uitvoering Nulpuntspansysteem
Spankracht tot maximaal 28 kN
Gewicht 15 kg
Totale lengte L 339 mm
Lengte basisdeel a 283 mm
Breedte tussenstuk B1 −0,05 90 mm
Spanbereik b 0 mm - 126 mm
Hoogte basisdeel c −0,02 80 mm
Spanbereik d 91 mm - 217 mm
Bekhoogte h 34 mm
Langssleuf l H7 20 mm
m 112 mm
Dwarssleuf n H7 20 mm
r ±0,015 73 mm
t 97 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires NC8
Aantal schroefdraden voor werkstukaanslag 3
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360405 90
EAN/GTIN 4250364403252
Nummer fabrikant 6921908000055

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte afmetingen: optimale verhouding spanbereik / totale lengte. Gewenste spandruk is zonder gereedschap vooraf instelbaar: in 11 trappen: bekbreedte 90 mm, in 4 trappen: bekbreedte 125/160/200 mm. Bijzonder stijve basisconstructie van GJS-60, boven- en onderkant geslepen, paarsgewijze nauwkeurigheid 0,02 mm.
Kenmerk:
Volledig gekapselde, onderhoudsarme en genitreerde spindel!
  • Verhoogde bedrijfszekerheid.
  • Geoptimaliseerde spaanbescherming.
  • Minimale reinigingswerkzaamheden.
Inclusief boringen 25H6 M10 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200 mm.

Toepassing:

Horizontaal of zijdelings inzetbaar, omdat de zijvlakken met een nauwkeurigheid van -0,05mm zijn geslepen.

Levering:

Inclusief 2 getrapte bekken (= standaard!), 1 handkruk, 4 spanklemstukken.

Accessoires:

  • Spanpennen nr. 360025 - 25 M10.

Tip:

  • Afmeting/bekaansluiting NC 8 identiek met Allmatic TC / LC.
  • NC 8 (nr. 360405) vervangt de producten LC (nr. 360500) en TC (nr. 360400).
  • De maten 125 MX en 125 LX worden met bekken nr. 361295 125 en nr. 361296 125 geleverd.
  • Geen boringen aan kopse kant voor verlengstukken!
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen