NC-hogedruk-machinespanklem NC8 125M

Artikelnummer: 360405 125M
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Productdetails

Technische gegevens

Serie NC8
Type 125
Uitvoering Nulpuntspansysteem
Spankracht tot maximaal 40 kN
Gewicht 35 kg
Totale lengte L 483 mm
Lengte basisdeel a 398 mm
Breedte tussenstuk B1 −0,05 126 mm
Spanbereik b 0 mm - 182 mm
Hoogte basisdeel c −0,02 100 mm
Spanbereik d 131 mm - 313 mm
Bekhoogte h 39,5 mm
Langssleuf l H7 20 mm
m 180 mm
Dwarssleuf n H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
t 144 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires NC8
Aantal schroefdraden voor werkstukaanslag 4
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360405 125M
EAN/GTIN 4250364403368
Nummer fabrikant 6921918000055

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte afmetingen: optimale verhouding spanbereik / totale lengte. Gewenste spandruk is zonder gereedschap vooraf instelbaar: in 11 trappen: bekbreedte 90 mm, in 4 trappen: bekbreedte 125/160/200 mm. Bijzonder stijve basisconstructie van GJS-60, boven- en onderkant geslepen, paarsgewijze nauwkeurigheid 0,02 mm.
Kenmerk:
Volledig gekapselde, onderhoudsarme en genitreerde spindel!
  • Verhoogde bedrijfszekerheid.
  • Geoptimaliseerde spaanbescherming.
  • Minimale reinigingswerkzaamheden.
Inclusief boringen 25H6 M10 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200 mm.

Toepassing:

Horizontaal of zijdelings inzetbaar, omdat de zijvlakken met een nauwkeurigheid van -0,05mm zijn geslepen.

Levering:

Inclusief 2 getrapte bekken (= standaard!), 1 handkruk, 4 spanklemstukken.

Accessoires:

Tip:

  • Afmeting/bekaansluiting NC 8 identiek met Allmatic TC / LC.
  • NC 8 (nr. 360405) vervangt de producten LC (nr. 360500) en TC (nr. 360400).
  • De maten 125 MX en 125 LX worden met bekken nr. 361295 125 en nr. 361296 125 geleverd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen