NC-hogedruk-machinespanklem NC8 200

Artikelnummer: 360405 200
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Serie NC8
Type 200
Uitvoering Nulpuntspansysteem
Spankracht tot maximaal 60 kN
Gewicht 60 kg
Totale lengte L 615 mm
Lengte basisdeel a 530 mm
Breedte tussenstuk B1 −0,05 164 mm
Spanbereik b 0 mm - 246 mm
Hoogte basisdeel c −0,02 115 mm
Spanbereik d 189 mm - 435 mm
Bekhoogte h 60 mm
Langssleuf l H7 20 mm
m 234 mm
Dwarssleuf n H7 20 mm
r ±0,015 164 mm
t 164 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires NC8
Aantal schroefdraden voor werkstukaanslag 5
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360405 200
EAN/GTIN 4250364403412
Nummer fabrikant 6921928010055

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte afmetingen: optimale verhouding spanbereik / totale lengte. Gewenste spandruk is zonder gereedschap vooraf instelbaar: in 11 trappen: bekbreedte 90 mm, in 4 trappen: bekbreedte 125/160/200 mm. Bijzonder stijve basisconstructie van GJS-60, boven- en onderkant geslepen, paarsgewijze nauwkeurigheid 0,02 mm.
Kenmerk:
Volledig gekapselde, onderhoudsarme en genitreerde spindel!
  • Verhoogde bedrijfszekerheid.
  • Geoptimaliseerde spaanbescherming.
  • Minimale reinigingswerkzaamheden.
Basisconstructie komt overeen met gr. 160.

Toepassing:

Horizontaal of zijdelings inzetbaar, omdat de zijvlakken met een nauwkeurigheid van -0,05mm zijn geslepen.

Levering:

Inclusief 2 getrapte bekken (= standaard!), 1 handkruk, 4 spanklemstukken.

Tip:

  • Afmeting/bekaansluiting NC 8 identiek met Allmatic TC / LC.
  • NC 8 (nr. 360405) vervangt de producten LC (nr. 360500) en TC (nr. 360400).
  • De maten 125 MX en 125 LX worden met bekken nr. 361295 125 en nr. 361296 125 geleverd.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen