Beschermingsoverall type 3/4/5/6 Tyvek® 800J S

Artikelnummer: 098305 S
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur wit
Uniseks-maat S
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098305 S
EAN/GTIN 5450208013039
Nummer fabrikant D15441654

Omschrijving

Uitvoering:

Tyvek® 800J, type 3/4/5/6, model CHA5. Ademende overall voor bescherming tegen chemicaliën, combineert bescherming tegen spatten van chemicaliën op waterbasis met resistentie en bewegingsvrijheid. Opvallend afgeplakte naden. Duimlussen voorkomen omhoogschuiven van de mouwen.
Beschermingsoverall (PBM-categorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 type 3
  • EN 14605 type 4
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen