Mikrometras 0-25 mm

Prekės Nr.: 420545 0-25

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 27,50 € /vnt.
  • 17,65 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 863
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 25 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Leistina paklaida 2 µm
Sraigto ⌀ 6,35 mm
Matavimo būgno ⌀ 18 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Matavimo plokštuma dengta kietlydiniu
Svoris 0,3 kg
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 420545 0-25
EAN / GTIN 4946368508542
Gamintojo numeris 102-707

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos. Grūdinti, šlifuoti mikrometriniai sraigtai. Tvirtinamas užspaudžiama svirtimi. Su jutikline terkšle ir apsaugine izoliacija. Matavimo būgnas matinis chromuotas. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.
Su kombinuotu frikciniu mechanizmu valdymui viena ranka bei valdymui stovelyje. Padala 0,001 mm.