Apsauginis kombinezonas, tipas 5/6 AlphaTec® 2000 L

Prekės Nr.: 098359 L
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
297 vnt. yra sandėlyje
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

CAS AL
1A004B
SH kodas AL
00
EN 1073-2 (apsauga nuo radioaktyviųjų dalelių) taip
EN 1149-5 (antistatinis) taip
EN 14126-3 (nepraleidžia virusų) taip
DIN 32781 (apsauga nuo pesticidų) taip
Serija Microgard®
Lytis Unisex
Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Spalva baltas
unisex dydis L
Norma EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1
PSA CE kategorija CE kategorija III, tipas 5/6
mikro porėta plėvelė taip
padidinta apsauga nuo dalelių ir drėgmės taip
Vienkartinis kostiumas taip
su gobtuvu taip
Produkto rūšis Nuo chemikalų saugantis kostiumas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098359 L
EAN / GTIN 5013756000021
Gamintojo numeris WH20B-00111-04

Aprašymas

Modelis:

Apsauginis kombinezonas (asmens saugos priemonių kategorija III) tipas 5/6.
Apsauginis kombinezonas Microchem® 2000. Dviem kryptimis ištempta porėtoji plėvelė. Efektyviai atstumia pavojingus skystus chemikalus, saugo nuo kietųjų dalelių, pesticidų ir biologinių darbo atliekų. Be silikono ir nesivelia.

Standartas:

  • EN ISO 13982-1 tipas 5
  • EN 13034 tipas 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126
  • EN 32781
  • EN 1073-2

Dėmesio:

Atsargiai naudokite biocidinius produktus. Prieš naudojimą visada perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį