Apsauginis kombinezonas, tipas 3/4/5/6 Tyvek® 800J S

Prekės Nr.: 098305 S
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipas 3; EN 14605 tipas 4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Unisex
Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Spalva baltas
unisex dydis S
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipas 3; EN 14605 tipas 4
Produkto rūšis Nuo chemikalų saugantis kostiumas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098305 S
EAN / GTIN 5450208013039
Gamintojo numeris D15441654

Aprašymas

Modelis:

Tyvek® 800J, tipas 3/4/5/6, modelis CHA5. Pralaidus orui nuo chemikalų saugantis kostiumas tuo pat metu apsaugo nuo vandens pagrindo chemikalų purslų ir yra labai patogus dėvėti. Matomos klijuotos siūlės. Kilpos ties kumščiais prilaiko, kad nekiltų rankovės.
Apsauginis kombinezonas (asmens saugos priemonių kategorija III).

Standartas:

  • EN ISO 13982-1 Tipas 5
  • EN 13034 tipas 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 3 tipas
  • EN 14605 4 tipas
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį