Univerzális szerszámkészlet XXL 70 darabos 70

Cikkszám: 685502 70
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IPX4
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IPX4
Súly 11 kg
Tartalom (db) 70
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 685502 70
EAN / GTIN 4067263309154

Leírás

Kivitel:

L-BOXX® műanyag rendszerkoffer ütés- és törésálló ABS műanyagból, fröccsenő víznek teljesen ellenáll. A robusztus összeillesztő mechanizmus a kofferek egyszerű és gyors összekapcsolását és szétválasztását, valamint több műanyag rendszerkoffer együttes szállítás teszi lehetővé akár 40 kg-ig. A fedél akár 100 kg-ig terhelhető, tárolási kapacitás akár 25 kg.

Funkció:

IPX4: Fröccsenő víz ellen minden irányból védett, azonban idegen testek vagy érintés ellen nem.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 12-szög: 1–1db 642129 sz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 méret
6-szög rátűzőkulcsok: 1–1 db 643229 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 méret
Keresztmarkolat: 1 db 641329 sz. 295 méret
Hosszabbító: 1–1 db 641029 sz. méret: 75; 125; 250
Kardáncsukló: 1 db 641629 sz. 1/2 méret
Kerepes hajtószár: 1 db 640025 sz. 1/2 méret
Mérőszalag: 1 db 462201 sz. 2,5 méret
Csillag-villáskulcsok: 1–1db 613600 sz. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 méret
Kombinált fogó: 1 db 700940 sz. 160 méret
Telefonfogó: 1 db 713040 sz. 200 méret
Oldalcsípőfogó: 1 db 724840 sz. 160 méret
Lapos csavarhúzó: 1-1 db 660032 sz. 2; 3,5; 5,5; 6,5 méret
Csavarhúzó Phillips-hez: 1–1 db 667702 sz. méret: 1; 2
Hajlított hatszögkulcs készlet, gömbvégű fejjel: 1 db 627132 sz. 9 méret
Kés: 1 db 845020 sz.
Fedélbetét: 1 db 693352 sz.
Tárolás: L-BOXX® 693330 sz. 238 méret

Figyelem:

A szállítás elhelyezett szerszámokkal történik L-BOXX®-ban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek