Kisméretű kefekorong Acélhuzal 0,10 mm 19X2 mm

Cikkszám: 574930 19X2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
356 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Jellemző felhasználás Tisztítás, sorjázás
Kefe ⌀ D1 19 mm
Kefeszélesség 2 mm
Sörte vastagsága 0,1 mm
Keferész hossza H1 5 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Sodrat Hullámos
Maximális fordulatszám 12 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574930 19X2
EAN / GTIN 4017359289402
Gyártó száma 410222

Leírás

Kivitel:

Szár ⌀ 3 mm.

Felhasználás:

Precíziós munkadarabok, kis felületek és nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához.