Füldugó készlet, 50 pár E-A-R™ Ultrafit™ 20 50

Cikkszám: 097610 50
Ár beállítása 50 Pár (2,87 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

SNR érték (szigetelő érték) 20 dB(A)
Füldugó anyaga TPE
Tartalom 50 pár
Termék fajtája Füldugó, többször használható

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097610 50
EAN / GTIN 4046719455379
Gyártó száma 7000103863

Leírás

Kivitel:

Az E-A-R™ Ultrafit™ 20 termoplasztikus elasztomer lamelláknak köszönhetően nem szükséges a méretválasztás. A füldugót kényelmes illeszkedés és optimális védőhatás jellemzi. A szabadalmaztatott szűrőtechnológia optimális beszédérthetőséget biztosít. SNR = 20 dB (H = 25 dB, M = 17 dB, L = 10 dB).