Standard kámzsa L/XL méret X-plore® 8000 SHORT

Cikkszám: 097307 SHORT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szűrt levegős légzésvédő fejrész
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097307 SHORT
EAN / GTIN 4026056008742
Gyártó száma R59810

Leírás

Kivitel:

A Dräger X-plore® 8000 standard kámzsák rövid és hosszú kivitelben kaphatóak. Mindkét modell fehér színben és L/XL méretben kapható. Ezeknek a kámzsáknak a felhasználási területei mindenekelőtt azok, melyeknél további mechanikus szem- és fejvédelem nem szükséges. A kámzsák kényelmesen és stabilan helyezkednek el. Ezen kívül szemüvegeseknek és szakállasoknak is alkalmasak.

Szabvány:

EN 12941 TH3 védelmi fokozat a Dräger X-plore 8000-rel kombinálva; EN 166

Alkalmazható:

097300 8500 és 097300 8700 sz. szűrt levegős légzésvédő készletek.