Kesztyű pár HyFlex® 11-518 7

Cikkszám: 094478 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    16,03 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    13,36 € / Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
766 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: Allergiás bőrbarát
  • Kötéstechnológia: 18G
  • Szilikonmentes: nem
  • Vágásvédelmi kategória: B

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HyFlex®
Tartalom 12
Kesztyű tulajdonságai Allergiás bőrbarát
Kötéstechnológia 18G
Illeszkedés nagyon jó
EN 388 3X31B
Hordozóanyag Nylon; Dyneema®
Bevonat PU
Anyag PU
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság
Festék kék
Bevonat anyaga PU
Kesztyűméret 7
Súly 14 g
Hossz 210 mm
EN 388 kopásállóság 3
EN 388 vágással szembeni ellenállás 3
EN 388 továbbszakadási ellenállás 3
Felhasználás többször használatos
Szilikonmentes nem
Szellőzés
DMF mentes nem
Tapintási érzet nagyon jó
Nedves fogás
Olajos fogás
Hővédelem nem alkalmas
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Vágásvédelmi kategória B
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094478 7
EAN / GTIN 10076490478626
Gyártó száma 11-518/7

Leírás

Kivitel:

HyFlex® 11-518. Rugalmas és finom kesztyű csekély, csupán 14 g súllyal. Az ujjak nagyon szabad mozgásával együtt a kéz izomzata kevésbé fárad el hosszú viselési idő esetén. 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológiával és Dyneema® gyémánt technológiai szállal. Különösen alkalmas rendkívül kisméretű és éles szélű alkatrész használatához és beszereléséhez.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.