Levegőztető szivattyú

Cikkszám: 084364
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Ház hossza 153 mm
Ház szélessége 75 mm
Ház magassága 82 mm
Áramfelvétel 0,38 A
Üzemi feszültség 3 V - 12 V
Levegőztető szivattyú 180 l/h
Termék fajtája Levegőztető eszköz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084364
EAN / GTIN 4037728541153
Gyártó száma 0541010.1

Leírás

Kivitel:

A hűtő-kenőanyagok élettartamának növelésére szolgáló szivattyú. A szakmai szervezetek által sürgősen ajánlott. Tartós üzemhez.

Felhasználás:

A hűtő-kenőanyag oxigénnel történő dúsításához. Max. 150 liter. Megakadályozza a olajréteg bezáródását a felületen, ezáltal gátolja a baktériumok és gombák kialakulását. Ideális a 084360 sz. szalagos olajleválasztóval.