• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de espigas acodada

Número de artículo: 628900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
55 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 3116CD
Quality Dress DIN 3116
Longitud total 200 mm
⌀ espiga 5 mm
Distancia entre espigas 35 mm
Material Acero especial galvanizado
Altura acodado 50 mm
Norma DIN 3116 forma C
acodado
recta no
Tipo de producto Llave de espigas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628900
EAN / GTIN 4020772044664
Número del fabricante 44669

Descripción

Ejecución:

Acero especial galvanizado, espiga unida por soldadura. Distancia entre espigas 35 mm, ⌀ de espiga 5 mm.
Altura del codo 50 mm.

Aplicación:

Para tuercas con brida DIN 44716 de amoladoras angulares.