• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lámpara LED con batería GLI12330

Número de artículo: 073203 GLI12330
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
601 piezas en stock
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 12 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 12 V
Quality Dress GLI 12-330
Zona ATEX ninguno
Ángulo de giro 0 grados - 200 grados
Corriente de alumbrado 330 lm
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 12 V
Peso sin batería 300 g
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073203 GLI12330
EAN / GTIN 3165140741750
Número del fabricante 06014A0000

Descripción

Ejecución:

Luz de trabajo de 12 V con 10 LED y dos niveles de luminosidad. Ángulo ajustable hasta 200°, gancho para colgar, mosquetón e imán integrado.

Volumen de suministro:

Lámpara de batería sin batería y sin cargador.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.° 073851073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos