LED multifunktionslampe med skifteforsatser WF4

Art.-nr.: 081459 WF4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Lysnet 280 lm
Lysnet, trin 2 140 lm
Brændetid 2,5 h
Lysvarighed, trin 2 5,5 h
Batteritype Lithium-ion
Samlet længde 240 mm
Hoved-⌀ 35 mm
Produkttype Lommelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081459 WF4
EAN/GTIN 4058205019637
Producentnummer 502136

Betegnelse

Udførelse:

Innovativ LED 4-i-1 multifunktionslampe „Workers Friend” af eloxeret aluminium med kraftig magnetfod og hurtigskiftesystem. Foruden den genopladelige basisenhed medfølger følgende skifteforsatser til næsten alle opgaver:
  • Lommelygteforsats, fokuserbar.
  • Montagelampe med en længde på 11,5 cm, ekstremt smal og kan drejes 180°.
  • Svanehalslampe med en længde på 32 cm og en diameter på 7 mm.
  • Inspektionslampe med en diameter på kun 4,3 mm.