Batteridrevet bajonetsav GSA1214

Art.-nr.: 078215 GSA1214
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 12 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 12 V
Producentbetegnelse GSA 12 V-14
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 3 Ah
Batterispænding 12 V
Slaglængde 14,5 mm
Slagtal 0 min-1 - 3.000 min-1
Vægt 1,2 kg
Maks. vibration iht. EN 12 m/s2
Bemærk SDS, LED
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078215 GSA1214
EAN/GTIN 3165140910651
Producentnummer 060164L976

Betegnelse

Udførelse:

Bosch akku-bajonetsav med SDS-system til hurtigt og komfortabelt savklingeskift.
  • Bosch Professional litium-ion-teknologi, der giver lang levetid og perfekt batteri-driftstid.
  • Electronic Cell Protection (ECP) beskytter akkuen mod overbelastning, overophedning og dybdeafladning.
  • Ergonomisk Softgrip-greb.
  • Med LED-arbejdspladsbelysning.
Kompakt bajonetsav med lav vægt og lille grebsomkreds, også til arbejde over hovedhøjde og med en hånd.
Med indikator for beskyttelse mod overbelastning og ladetilstand. Med LED-arbejdspladsbelysning.

Leveringsomfang:

Inklusive transportkuffert, 2× savklinger, 2× akkuer, hurtiglader.
Inklusive 2× 12 V / 3,0 Ah Li-ion-akkuer, hurtiglader, 1× bajonetsavklinge S 522 EF Flexible for Metal, 1× bajonetsavklinge S 511 DF Flexible til træ og metal, L-BOXX 102, låg til L-BOXX-indsats til laderen, 1/2 L-BOXX-indsats til apparatet, 1/2 L-BOXX-indsats til laderen.

Bemærk:

Sabelsavblade findes fra nr. 588600.
Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851073859.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele