Bajonetsav-klingesæt 1155CHM

Art.-nr.: 588600 1155CHM
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
318 styk på lager
  • optimeret til materiale: INOX
  • Pladetykkelse (hulplade): 4-12
  • Metalprofil (åben): < 175
  • Skæretype: Lige snit, hurtigt (grov); Vinkelpræcist snit

Produktdetaljer

Teknisk data

Savklingemateriale HM
Tanddeling 3 mm
Klingelængde 225 mm
Betegnelse 1155CHM
optimeret til materiale INOX
Pladetykkelse (hulplade) 4-12 mm
Metalprofil (åben) < 175 mm
Drevmaskine Bajonetsav
Skæretype Lige snit, hurtigt (grov); Vinkelpræcist snit
Antal klinger 1
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 588600 1155CHM
EAN/GTIN 4045197977342

Betegnelse

Udførelse:

Bajonetsavklinger til metal.
Hårdmetalbestykkede tænder, tåler maksimal belastning, samtidigt fleksibel bæreklinge.

Bemærk:

Reducer omdrejningstal, arbejde uden pendulfunktion, anvend kølemiddel.
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
    Betegnelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven