Batterie Li-ion B12 V

Réf.: 073859 B12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GBA 12 V 6,0 Ah
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 6 Ah
Tension de la batterie 12 V
Adapté pour Bosch 12 V
Poids par batterie 385 g
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073859 B12
EAN / GTIN 3165140894579
Réf. fabricant 1600A00X7H

Description

Exécution:

Batteries Li-Ion puissantes et compactes.
  • Pas d'effet mémoire.
  • Pas de perte de puissance.
  • Faible auto-décharge.
  • Charge rapide des batteries.
  • Egalement très performantes à des températures inférieures à 0 °C.

Téléchargements et documents

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier