Dobbeltslibemaskine 230 V DS150P

Art.-nr.: 077530 DS150P
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse DS 150 Plus
Energiforsyning Med kabel
Nominel effekt 230 V
Effektforbrug 400 W
maks. omdrejningstal 2.980 min-1
Slibeskive-⌀ D 150 mm
Slibeskivebredde T 20 mm
Slibeskiveborings-⌀ H 20 mm
Vægt 10,2 kg
Kabellængde 1,8 m
Produkttype Dobbeltslibemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077530 DS150P
EAN/GTIN 4061792225992
Producentnummer 604160000

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltslibemaskine til slibning, hvæsning, afgratning, og hvis der anvendes en stålbørste, også til fjernelse af rust fra stål og metaller. Det integrerede LED-lys oplyser arbejdsområdet optimalt. Skivernes maksimalt rolig gang og lange levetid muliggøres af monteringsflanger af høj kvalitet.
  • Emneoplægninger, der kan justeres uden værktøj.
  • Kraftig maskine til krævende hvæsning, slibning og afgratning.
  • Egnet til brug med runde stålbørster til fjernelse af rust.
  • Integreret LED-lys til optimal belysning af arbejdsområdet.
  • Støjsvag, vibrationsfri og vedligeholdelsesfri induktionsmotor.
  • Skivernes har maksimalt rolig gang og lang levetid takket være monteringsflanger af høj kvalitet.
  • Maksimal arbejdssikkerhed takket være ekstra stor, stabil gnistbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inkluderer slibeskiver 36 P og 60 N med normal kornstørrelse, gnistbeskyttelse, emneholder og sekskantnøgler.

Bemærk:

Passende slibeskiver finder du fra nr. 596100 og nr. 568733.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør