Kap- og geringssav KGSV216M

Art.-nr.: 078192 KGSV216M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Produktnavnsegenskab ⌀ 216 mm
Producentbetegnelse KGSV 216 M
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.350 W
maks. omdrejningstal 5.500 min-1
Savklinge-⌀ 216 mm
Savklinge-borings-⌀ 30 mm
Maks. skæredybde 90° 65 mm
Maks. skæredybde 45° 36 mm
Skærebredde 305 / 205 mm
Maks. hældningsvinkel, venstre 47 grader
Maks. hældningsvinkel, højre 2 grader
Maks. geringsvinkel, venstre 47 grader
Maks. geringsvinkel, højre 47 grader
Vægt 13,5 kg
Længde 760 mm
Bredde 475 mm
Højde 340 mm
Kabellængde 2 m
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078192 KGSV216M
EAN/GTIN 4007430256607
Producentnummer 619261000

Betegnelse

Udførelse:

Kap- og geringssav med trækfunktion og regulering af omdrejningstallet.
  • Hastighedsstyring til udvidet anvendelse, f.eks. til savning af aluminiumsprofiler og plast.
  • Integreret skærelinjelaser og LED-arbejdspladsbelysning til præcise snit.
  • Udtrækkelige bordudvidelser, også aftagelige til understøttelse af ekstremt lange emner.
  • Effektiv spånudtrækning via integreret spåntagningstragt.
  • Med „multi-cut“-savklinge (flad/trapezformet tand) for høj skærekvalitet og lang levetid, f.eks. i laminat- og aluminiumsprofiler.
  • Stor skærekapacitet pga. trækfunktion til brede emner.
  • Kompakt letvægt, også egnet til transport med én hånd.
  • Robust trykstøbt aluminiumskonstruktion til de mest krævende behov.
  • Nem transport takket være ergonomiske bæregreb og beskyttelse af savens hoved.
  • Vario-Constamatic (VC)-fuldbølgeelektronik til arbejde med materialespecifikke omdrejningstaler, der forbliver konstante under belastning.
  • Hurtig og præcis justering af almindelige vinkler via låsepunkter.
  • Udtrækkelige bordudvidelser, også aftagelige til understøttelse af ekstremt lange emner.
  • Kraftig LED-arbejdslampe til belysning af stedet, der skæres (strømforsyning via lysnettet, batterier kræves ikke).
  • Høje, sideværts justerbare anslag til sikker savning.
  • Enhåndstvinge til sikker fastgørelse af emnet fra oven eller fra forsiden.
  • Dybdestop til nem fremstilling af noter.
  • Savhovedet kan vippes til venstre med supplerende vinkelområde til underskæringer.
  • Alle skalaer og betjeningselementer kan ses og betjenes intuitivt fra arbejdspositionen.
  • Enkel udskiftning af savklingen med spindellåsning; det er ikke nødvendigt at afmontere pendulbeskyttelseskappen.

Leveringsomfang:

Savklinge i hårdmetal (60 tænder), 2 integrerede bordudvidelser, længdestop, materialeklemme, værktøj til udskiftning af savklinger, kabelopbevaring og spånopsamlingssæk.

Bemærk:

Du kan finde passende rundsavsklinger under 584004 – 593930.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør