Kožená montážní brašna se střední příčkou

Artiklové číslo: 690300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: Kůže
  • Způsob ukládání nástrojů: Držák

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Kůže
Způsob ukládání nástrojů Držák
Vnitřní rozměr délka 415 mm
Vnitřní rozměr šířka 165 mm
Vnitřní rozměr výška 275 mm
Hmotnost 3,5 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 690300
EAN / GTIN 4006793180314
Číslo výrobce 14000581

Popis

Provedení:

Přední strana se otevírá pomocí dvou silných zipů. Široká přihrádka pro větší nástroje. Přední, boční strana a dno jsou zvlášť zesílené.
Dno z pozinkovaného ocelového plechu. Prostřední příčka pevná, výška 180 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly